Pákové nůžky, Celková délka: 580mm

Artiklové číslo: 769955 580
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá; červená
Druh produktu Pákové nůžky na plech
Vlastnosti Výměnná čepel
Materiál čepele ocel
Délka čepele 130 mm
Bezpečnostní technika Aretace
Materiálu rukojeť plast
Celková délka 580 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 769955 580
EAN / GTIN 4033119000742
Číslo výrobce 50.130
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de

Popis

Provedení:

Téměř nezničitelná čepel (PTFE protiadhezivní povlak) pro dlouhé průběžné řezy z vysoce kvalitní speciální oceli. Robustní, lehká konstrukce, použitelné také jako stolní přístroj, včetně bezpečné aretace. Dosedací plocha nožů s dorazy, vhodné pro 45° nebo 90° řezy.

Použití:

Snadné stříhání lišt a profilů z plastu, pryže, dřeva nebo kompozitních materiálů.

Poznámka:

Náhradní čepel viz č. 769957.