Bidetang med udveksling, Hel længde: 580mm

Art.-nr.: 769955 580
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Knivlængde øverst 130 mm
Hel længde 580 mm
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 769955 580
EAN/GTIN 4033119000742
Producentnummer 50.130
Producent/ansvarlig person Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de

Betegnelse

Udførelse:

Nærmest uforgængelig klinge (PTFE-antislip-belægning), til lange snit fremstillet i førsteklasses specialstål. Robust, let konstruktion, kan også anvendes som bordmodel, inklusive sikkert låsesystem. Knivstøtte med anslag velegnet til 45° eller 90° snit.

Anvendelse:

Nem skæring af lister og profiler af kunststof, gummi, træ eller komposit-materialer.

Bemærk:

Reserveklinge, se nr. 769957.