Karos vágóeszköz, Teljes hossz: 580mm

Cikkszám: 769955 580
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kés hossza felül 130 mm
Teljes hossz 580 mm
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 769955 580
EAN / GTIN 4033119000742
Gyártó száma 50.130
Gyártó/felelős személy Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de

Leírás

Kivitel:

Szinte törhetetlen kiváló minőségű speciális acélból készült penge (PTFE tapadásgátló bevonattal), hosszú vágásokhoz. Robusztus, könnyű szerkezet, asztali eszközként is használható, biztonságos reteszeléssel. A késfelfekvő az ütközőkkel 45°- vagy 90°-os vágásokhoz alkalmas.

Felhasználás:

Műanyagból, gumiból, fából és kompozit anyagból készült lécek és profilok könnyű vágásához.

Figyelem:

Tartalék pengét lásd 769957 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek