{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | SECUPLUS | |
| Rodzaj produktu | Nożyczki uniwersalne; Nożyczki uniwersalne | |
| Długość skrawania | 80 mm | |
| Właściwości nożyczek | nierdzewne | |
| Właściwość uchwytu | uchwyt z 2 rodzajów materiału; uchwyt z 2 rodzajów materiału | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX); stal szlachetna (INOX) | |
| Długość całkowita | 218 mm; 224 mm | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Masa całkowita | 93 g | |
| Zawartość | część pojedyncza; część pojedyncza |
| Numer artykułu | 769245 218 | |
| EAN / GTIN | 4002632921322 | |
| Numer producenta | 564001.00 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |