Hay una alternativa para este artículo

Cizalla de seguridad SECUPLUS con mango de 2 componentes, Longitud total: 218mm

Número de artículo: 769245 218
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tijera universal; Tijera universal
Material acero fino (INOX); acero fino (INOX)
Longitud total 218 mm; 224 mm
Características tijeras inoxidable
Longitud de filo 80 mm
Peso total 93 g
Serie SECUPLUS
Características mango Mango de 2 componentes; Mango de 2 componentes
Material mango plástico
Contenido pieza única; pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 769245 218
EAN / GTIN 4002632921322
Número del fabricante 564001.00
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Ejecución:

Mango ergonómico de 2 componentes. Cuchillas de acero inoxidable inoxidable para un comportamiento de corte muy bueno y una larga duración de la vida útil. El mango especial de la hoja de las hojas protege de las lesiones por corte y las puntas redondeadas evitan el riesgo de pinchazos.

Aplicación:

Papel, cartonaje, tejido, lámina, flejes de plástico y mucho más