{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | SECUPLUS | |
| Oznaczenie producenta | SECUPLUS 363 | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Nożyczki uniwersalne | |
| Właściwości nożyczek | nierdzewne | |
| Do grubości | listwy tworzywo sztuczne; papier/tektura; Sznury; tkaniny | |
| Właściwość uchwytu | uchwyt z 2 rodzajów materiału | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Długość całkowita | 145 mm | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Masa całkowita | 39,5 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 769245 134 | |
| EAN / GTIN | 4002632921315 | |
| Numer producenta | 363001.00 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |