• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Foarfecă de protecţie SECUPLUS cu mâner din 2 componente, Lungimea totală: 218mm

Cod articol.: 769245 218
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă universală; Foarfecă universală
Material oţel superior (INOX); oţel superior (INOX)
Lungimea totală 218 mm; 224 mm
Proprietăți foarfece inoxidabil
Lungime de tăiere 80 mm
Greutate totală 93 g
Serie SECUPLUS
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente; Mâner din 2 componente
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte; o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 769245 218
EAN / GTIN 4002632921322
Număr producător 564001.00
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din 2 componente. Tăiş din oţel inoxidabil pentru o tăiere foarte bună şi o durată de viaţă lungă. Şlefuirea specială a lamelor protejează împotriva rănirilor prin tăiere iar vârfurile rotunjite scad riscul de răniri prin înţepare.

Aplicaţie:

Hârtie, carton, material textil, folie, învelişuri din plastic şi multe altele