Saugios žirklės SECUPLUS su 2-jų komponentų rankena, Visas ilgis: 218mm

Prekės Nr.: 769245 218
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
313 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Signalinė mėlyna
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Aprašyta dalis Griff; Griffinnenseiten
Serija SECUPLUS
Gamintojo pavadinimas SECUPLUS 564; SECUPLUS 363; SECUPLUS 564; SECUPLUS 565; SECUPLUS 568; SECUPLUS 564
Kokybės ir bandymo ženklas nėra; nėra
ESD apsaugos zona (EPA) ne; ne
Spalva mėlyna; juoda; mėlyna; juoda
Produkto rūšis universalios žirklės; universalios žirklės
Pjovimo briaunos ilgis 80 mm
Žirklių savybės nerūdijantis
Rankenos savybės 2K rankena; 2K rankena
Apdirbama medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX); nerūdijantysis plienas (INOX)
Bendras ilgis 218 mm; 224 mm
Rankenos medžiaga iš plastiko
Bendras svoris 93 g
Turinys atskira dalis; atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 769245 218
EAN / GTIN 4002632921322
Gamintojo numeris 564001.00
Gamintojas / atsakingas asmuo Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Germany, www.martor.de

Aprašymas

Modelis:

Patogi dviejų komponentų rankena. Pjovimo briaunos iš nerūdijančiojo plieno labai patvarios, labai kokybiškai pjauna. Specialus žirklių užgalandimas apsaugo nuo įpjovimų, o suapvalinti galai sumažina pavojų įsidurti.

Paskirtis:

Popierius, kartonas, tekstilė, folija, plastikinės juostos ir t. t.