Nożyce dla elektryków uchwyt 2-komponentowy, TiN, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 768855 140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
376 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 140 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Właściwości nożyczek nierdzewne
Kształt ostrzy proste
Do grubości Drut; guma; Skóra
Powierzchnia Powłoka z TiN
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy czysty
Część opisana, Niebieski nocny Griff (äußere Komponente)
Część opisana, Pomarańczowy czysty Griff (innere Komponente)
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Rodzaj produktu Nożyce dla elektryków
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 768855 140
EAN / GTIN 4045197609960
Numer producenta 768855 140
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jedno ostrze drobno uzębione, drugie gładkie.
Główka nożyc z nierdzewnej stali szlachetnej, ostrza szczególnie trwałe dzięki powłoce z TiN. Duży, skręcany przegub zapewnia precyzyjne cięcie. Bardzo poręczny i przyjemny uchwyt 2-komponentowy, możliwość dużego nakładu siły na cięcie dzięki przyczepnej powłoce Haptoprene.
Krótka, mocna budowa.
Nożyce dla elektryków GARANT z uchwytem 2-komponentowym i powłoką TiN to niezawodne narzędzie precyzyjne do instalacji elektrycznych, prac montażowych i różnorodnych zastosowań związanych z cięciem. Dzięki kompaktowej długości całkowitej wynoszącej 140 mm idealnie nadają się do profesjonalnego cięcia kabli, cienkich drutów, węży izolacyjnych, gumy i skóry. Główka nożyc ze stali nierdzewnej zapewnia długą żywotność i wysoką odporność na korozję, a powłoka TiN dodatkowo chroni ostrza przed zużyciem.
Kombinacja ostrza o drobnym uzębieniu i ostrza gładkiego zapewnia pewne trzymanie materiału oraz czyste i precyzyjne cięcia. Mocny, skręcany przegub gwarantuje trwałą precyzję cięcia także podczas intensywnego użytkowania. Dzięki ergonomicznemu 2-komponentowemu uchwytowi z przyczepną powłoką Haptoprene® nożyce wygodnie leżą w dłoni i umożliwiają pracę bez nadmiernego wysiłku.
Niezależnie od tego, czy chodzi o nożyce dla elektryków, nożyce do kabli czy nożyce do przewodów telefonicznych: To wysokiej jakości narzędzie marki GARANT charakteryzuje się solidną konstrukcją, wysoką wydajnością cięcia i doskonałą obsługą. Nożyce do przewodów telefonicznych to idealny wybór dla elektryków, techników serwisowych i rzemieślników, którzy cenią sobie precyzję, trwałość i wygodę.

Zastosowanie:

Cienkie druty, kable, węże izolacyjne, guma, skóra itp.