Elektriko žirklės su 2K rankenomis, TiN, Visas ilgis: 140mm

Prekės Nr.: 768855 140
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
456 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 140 mm
Apdirbama medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Žirklių savybės nerūdijantis
Ašmenų forma ties.
Tinka stiprumui viela; Guminis; Oda
Paviršius TiN danga
Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Spalvų tonai, oranžinės spalvos Gryna oranžinė
aprašyta dalis, Nakties mėlyna Griff (äußere Komponente)
aprašyta dalis, Gryna oranžinė Griff (innere Komponente)
Kokybės ir bandymo ženklas nėra
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Produkto rūšis elektriko žirklės
Rankenos savybės 2K rankena
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 768855 140
EAN / GTIN 4045197609960
Gamintojo numeris 768855 140
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Vieni ašmenys smulkiai dantyti, kiti lygūs.
Žirklių galvutė iš nerūdijančiojo plieno, itin patvarūs žirklių ašmenys dėl TiN dangos. Tikslus kirpimas dėl tvirto, varžtu suveržto lanksto. Labai patogi ir maloni laikyti 2K rankena, tvirtai suimama dėl neslystančio Haptoprene paviršiaus.
Trumpa, tvirta forma.

Paskirtis:

Kerpa plonus laidus, kabelius, izoliavimo žarnas, gumą, odą ir pan.