Škarje za elektrikarje z dvokomponentnimi ročaji, TiN, Celotna dolžina: 140mm

Št. art.: 768855 140
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, modra Nočno modra
Barvni odtenek, oranžna Čisto oranžna
Opisan del Griff (äußere Komponente); Griff (innere Komponente)
Potrdilo o kakovosti brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva modra; oranžna
Vrsta izdelka škarje za elektrikarje
Oblika rezila ravno
Lastnosti škarij nerjavna
Primerno za debelino žica; Guma; Usnje
Lastnost ročaja Dvokomponentni ročaj
Material plemenito jeklo (INOX)
Površina prevleka TiN
Skupna dolžina 140 mm
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 768855 140
EAN/GTIN 4045197609960
Številka proizvajalca 768855 140
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Eno rezilo fino nazobljeno, drugo gladko.
Glava škarij iz nerjavnega plemenitega jekla, prevleka rezil TiN zagotavlja izredno dolgo življenjsko dobo rezil. Precizno rezanje zaradi robustnega, privitega členka. Zelo priročen in udoben dvokomponentni ročaj, zmogljivo rezanje zaradi dobro oprijemljive površine Haptoprene.
Kratka, čvrsta oblika.

Uporaba:

Za rezanje tanke žice, kablov, izolacijskih cevi, gume, usnja ipd.