Villanyszerelő olló 2K markolattal, TiN, Teljes hossz: 140mm

Cikkszám: 768855 140
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
358 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 140 mm
Bevonat TiN
Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 768855 140
EAN / GTIN 4045197609960
Gyártó száma 768855 140
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Egyik penge finomfogazású, másik penge sima.
Ollófej rozsdamentes nemesacélból, rendkívül hosszú élettartamú ollólapok a TiN bevonatnak köszönhetően. Pontos vágási eredmények a robusztus, csavarozott illeszték következtében. Nagyon kézre álló és kellemes 2K markolat, erős vágás a jó fogású Haptoprene felületnek köszönhetően.
Rövid, erős alak.

Felhasználás:

Vékony huzalok, kábel, szigetelőtömlő, gumi, bőr, stb. vágásához.