{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge gesamt | 140 mm | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| Eigenschaften Schere | rostfrei | |
| Schneidenform | gerade | |
| geeignet für Material (Stärke) | Draht; Gummi; Leder | |
| Oberfläche | TiN-Beschichtung | |
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Farbton, orange | Reinorange | |
| beschriebenes Teil, Nachtblau | Griff (äußere Komponente) | |
| beschriebenes Teil, Reinorange | Griff (innere Komponente) | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | blau; orange | |
| Produktart | Elektrikerschere | |
| Eigenschaft Griff | 2K-Griff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 768855 140 | |
| EAN / GTIN | 4045197609960 | |
| Herstellernummer | 768855 140 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |