Foarfecă de electrician cu mâner din 2 componente, TiN, Lungimea totală: 140mm

Cod articol.: 768855 140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
362 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 140 mm
Material oţel superior (INOX)
Proprietăți foarfece inoxidabil
Forma de tăiere dreaptă
Recomandat pentru material (grosime) Sârmă; Cauciuc; Piele
Suprafaţă Strat de acoperire TiN
Nuanță, albastru Albastru noapte
Nuanță, portocaliu Portocaliu pur
partea descrisă, Albastru noapte Griff (äußere Komponente)
partea descrisă, Portocaliu pur Griff (innere Komponente)
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; portocaliu
Tip produs Foarfecă de electrician
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 768855 140
EAN / GTIN 4045197609960
Număr producător 768855 140
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

O lamă cu dantură fină, o lamă netedă.
Cap de tăiat din oţel inoxidabil, lame extrem de durabile datorită acoperirii cu strat TiN. Rezultate precise de aşchiere datorită articulaţiei robuste cu şurub. Mâner din două componente, plăcut şi extrem de uşor de mânuit, tăiş puternic datorită suprafeţei Haptoprene cu bună aderenţă.
Formă scurtă, puternică.
Foarfeca de electrician GARANT, cu mâner din 2 componente și strat de acoperire TiN, este o sculă de precizie fiabilă pentru instalații electrice, lucrări de montare și diverse aplicații de tăiere. Datorită lungimii totale compacte de 140 mm, este ideală pentru utilizarea profesională la tăierea cablurilor, a firelor subțiri, a tuburilor izolante, a cauciucului și a pielii. Capul foarfecelor, realizat din oțel inoxidabil, asigură o durată de viață îndelungată și rezistență la coroziune, în timp ce stratul de acoperire TiN protejează suplimentar tăișurile împotriva uzurii.
Combinația dintre o lamă cu dinți fini și una netedă asigură o prindere sigură a materialului și tăieturi curate și precise. Articulația robustă, asamblată cu șuruburi, asigură o precizie ridicată și constantă a tăierii, chiar și în condiții de utilizare intensivă. Datorită mânerului ergonomic din 2 componente cu suprafață aderentă Haptoprene®, foarfeca se ține confortabil în mână și permite lucrul fără efort.
Indiferent dacă sunt denumite foarfece de electrician, foarfece de cabluri sau foarfece de telefon: Această sculă de înaltă calitate marca GARANT convinge prin construcția sa robustă, performanța ridicată de tăiere și manevrarea excelentă. Foarfeca de telefon este alegerea ideală pentru electricieni, tehnicieni de service și meșteșugari care pun preț pe precizie, durabilitate și confort.

Aplicaţie:

Sârmă subţire, cablu, tuburi izolante, cauciuc, piele, etc.