Elektrikersax med 2K-handtag TiN 140 mm GARANT

Article no.: 768855 140
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
425 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 140 mm
Beläggning TiN
Produktslag Sax

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 768855 140
EAN / GTIN 4045197609960

Beskrivelse

Utförande:

En klinga fintandad, en klinga slät.
Saxhuvud av rostfritt stål, extremt hållbara saxblad genom TiN-beläggning. Exakta klippresultat genom den robusta skruvade leden. Mycket lätthanterligt och behagligt 2K-handtag, kraftfull skärning genom den greppvänliga Haptoprene-ytan.
Kort, kraftig form.

Användningsdata:

Klipper tunn tråd, kabel, isoleringsslang, gummi, läder med mera.