Bezodrzutowe młotki, trzonek hikorowy, ⌀ obucha: 25mm

Nr art.: 755100 25
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
591 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obucha (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ obucha 25 mm
Seria SUPERCRAFT
długość bijaka z obuchami 105 mm
długość całkowita 305 mm
masa 0,25 kg
zabezpieczenie trzonka obudowy Klin aluminiowy i kołek zabezpieczający
materiał obudowy Rura stalowa
materiał wkładki Nylon, biały, twardy
Materiał trzonka Drewno hikory
powierzchnia Pokryte lakierem proszkowym
bezodrzutowe tak
Rodzaj produktu Młotek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 755100 25
EAN / GTIN 4030618301585
Numer producenta 3366.025
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu. Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkomumieszczonym w korpusie.
trzonek hikorowy, gatunek 1a.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Zapasowe wkładki z nylonu, zob. nr 754910.
Trzonki hikorowe zamienne nr 755140.