{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ hlavy kladiva | 25 mm | |
| Séria | SUPERCRAFT | |
| Dĺžka hlavy s nástavcov | 105 mm | |
| Celková dĺžka | 305 mm | |
| Hmotnosť | 0,25 kg | |
| Zabezpečenie Kryt-násada | Hliníkový klin a poistný kolík | |
| Materiál púzdra | Oceľová rúra | |
| Materiál vložky | nylon, biela, tvrdá | |
| Materiál násady | hickorové drevo | |
| Povrch | Práškovo nanášaný lak | |
| bez spätného rázu | Áno | |
| Druh produktu | Kladivo |
| Číslo položky | 755100 25 | |
| EAN/GTIN | 4030618301585 | |
| Číslo výrobcu | 3366.025 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |