Bezodrzutowe młotki, trzonek hikorowy, ⌀ obucha: 70mm

Nr art.: 755100 70
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
345 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obucha (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał wkładki obucha nylon; nylon
Twardość twarde; twarde
masa całkowita 2 215 g
Długość całkowita 370 mm
Średnica obudowy 70 mm
Materiał obudowy rura stalowa
Odporność na zużycie tak; tak
zabezpieczenie trzonka obudowy kołek
Seria SUPERCRAFT
Oznaczenie producenta Rückschlagfreier Hammer mit Hickory-Stiel
Długość bijaka 150 mm
Właściwości Z tłumieniem odrzutu
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 1; 2
Kolor Białe
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 755100 70
EAN / GTIN 4030618301653
Numer producenta 3366.070
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu. Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkomumieszczonym w korpusie.
trzonek hikorowy, gatunek 1a.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Zapasowe wkładki z nylonu, zob. nr 754910.
Trzonki hikorowe zamienne nr 755140.

Wskazówka:

Nylonowy przebijak i nylonowy pobijak zob. nr 745250.