{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | młotek nieokreślony | |
| masa całkowita | 490 g | |
| Długość bijaka | 92 mm | |
| Materiał wkładki obucha | nylon | |
| Materiał obudowy | Stal ulepszana cieplnie. | |
| Średnica obudowy | 27 mm | |
| Twardość | twarde | |
| Odporność na zużycie | tak | |
| Seria | Ultratec DUO | |
| Oznaczenie producenta | Kombihammer | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Długość całkowita | 290 mm | |
| Powierzchnia bicia | wersja zeszlifowana | |
| Obudowy | tak | |
| Wkładka do młotków z miękkim obuchem | 1 | |
| Materiał, Trzonek | włókno szklane | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 754890 27 | |
| EAN / GTIN | 4016134010354 | |
| Numer producenta | 5039980027 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |