Młotki uniwersalne, ⌀ bijaka: 35mm

Nr art.: 754890 35
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ bijaka (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu młotek nieokreślony
masa całkowita 660 g
Długość bijaka 114 mm
Materiał wkładki obucha nylon
Materiał obudowy Stal ulepszana cieplnie.
Średnica obudowy 35 mm
Twardość twarde
Odporność na zużycie tak
Seria Ultratec DUO
Oznaczenie producenta Kombihammer
Materiał bijaka stal
Długość całkowita 324 mm
Powierzchnia bicia wersja zeszlifowana
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 1
Kolor Białe
Materiał, Trzonek włókno szklane
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 754890 35
EAN / GTIN 4016134010309
Numer producenta 5039980035
Producent/osoba odpowiedzialna Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne młotki ślusarskie z miękkim bijakiem, boki dodatkowo ze szlifowanymi powierzchniami bicia do pracy w ciasnych przestrzeniach. Bijak z wysokogatunkowej stali z wymiennymi wkładkami z odpornego na ścieranie nylonu – twardość w skali Shore’a ok. 68D. Z niełamliwym trzonkiem z włókna szklanego „Ultratec”.

Część zamienna:

Wkładka nylonowa nr 754895.