Kombinuotas plaktukas, Plaktuko galvutės ⌀: 27mm

Prekės Nr.: 754890 27
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Material utilizare nailon
Nuanță, roşu Roșu flacără
Duritate dur
Materialul carcasei Oţel de îmbunătăţire
Lungime de suprafață de impact 27 mm
Serie Ultratec DUO
Partea descrisă Stiel; Hammerkopf; Stielschutz; Hammerkopf; Stielschutz
Forma suprafeței de impact Pătrat
Înălțime de suprafață de impact 27 mm
Ambalaj neambalate individual
Rezistent la uzură taip
Culoarea gri; roşu
Lungimea totală 290 mm
Lungimea capului 92 mm
Protecţie coadă ja
Modalitate nailon
Caracteristici fără recul
Carcase ja
Utilizare ciocan cu cap moale 1
Lungime, Coadă 198 mm
Material, Coadă fibră de sticlă
Tip produs ciocan cu cap moale
Greutate totală 490 g
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 754890 27
EAN / GTIN 4016134010354
Gamintojo numeris 5039980027
Gamintojas / atsakingas asmuo Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Aprašymas

Execuţie:

Ciocan combinat de lăcătuşerie şi cu cap moale, cu părţi laterale prevăzute suplimentar cu suprafeţe rectificate de lovire, pentru lucrul în spaţii închise. Cap din oţel îmbunătăţit, cu un cap ataşabil moale schimbabil din nylon rezistent la uzură - duritate Shore cca 68D. Cu coadă „Ultratec” din fibră de sticlă, incasabilă.

Piese de schimb:

Inserţie din nylon Cod 754895.