Młotki uniwersalne, ⌀ bijaka: 40mm

Nr art.: 754890 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ bijaka (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu młotek nieokreślony
masa całkowita 1 000 g
Długość bijaka 124 mm
Materiał wkładki obucha nylon
Materiał obudowy Stal ulepszana cieplnie.
Średnica obudowy 40 mm
Twardość twarde
Odporność na zużycie tak
Seria Ultratec DUO
Oznaczenie producenta Kombihammer
Materiał bijaka stal
Długość całkowita 357 mm
Powierzchnia bicia wersja zeszlifowana
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 1
Kolor Białe
Materiał, Trzonek włókno szklane
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 754890 40
EAN / GTIN 4016134010316
Numer producenta 5039980040
Producent/osoba odpowiedzialna Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne młotki ślusarskie z miękkim bijakiem, boki dodatkowo ze szlifowanymi powierzchniami bicia do pracy w ciasnych przestrzeniach. Bijak z wysokogatunkowej stali z wymiennymi wkładkami z odpornego na ścieranie nylonu – twardość w skali Shore’a ok. 68D. Z niełamliwym trzonkiem z włókna szklanego „Ultratec”.

Część zamienna:

Wkładka nylonowa nr 754895.