Martillo combinado, ⌀ cabeza de martillo: 27mm

Número de artículo: 754890 27
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
martillo sin especificar
Peso total
490 g
Longitud de cabeza
92 mm
Material inserto
nailon
Material carcasa
Acero bonificado.
Diámetro de la carcasa
27 mm
Dureza
duro/a
Resistencia al desgaste
sí
Serie
Ultratec DUO
Denominación del fabricante
Kombihammer
Material cabeza
acero
Longitud total
290 mm
Superficie de impacto
rectificado/a
Carcasa
sí
Inserto martillo blando
1
Material, Mango
fibra de vidrio
Contenido
pieza única
Mango
Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 754890 27
EAN / GTIN 4016134010354
Número del fabricante 5039980027
Fabricante/responsable Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descripción

Ejecución:

Martillo de cerrajero y martillo blando combinados; los laterales cuentan con superficies de golpeo rectificadas para trabajar en espacios reducidos. Cabeza de acero altamente bonificado con un inserto blando intercambiable de nailon resistente al desgaste: dureza Shore de aprox. 68D. Con mango de fibra de vidrio “Ultratec” irrompible.

Pieza de repuesto:

Inserto de nailon n.° 754895.