Marteaux combinés, Diamètre de la tête du maillet: 27mm

Réf.: 754890 27
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre de la tête du maillet (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit marteau non spécifié
Poids total 490 g
Longueur tête 92 mm
Matériau insert nylon
Matériau boîtier Acier pour traitement thermique
Diamètre boîtier 27 mm
Dureté type dur
Série Ultratec DUO
Référence fabricant Kombihammer
Résistance à l’usure oui
Matériau tête acier
Longueur totale 290 mm
Surface de frappe avec rectification
Bâtis oui
Embout pour maillet à frappe amortie 1
Matériau, manche fibres de verre
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 754890 27
EAN / GTIN 4016134010354
Réf. fabricant 5039980027
Fabricant/personne responsable Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Description

Exécution:

Maillet à frappe amortie et marteau rivoir combinés, faces de frappe rectifiées pour travaux dans des espaces restreints. Tête en acier traité avec embout de frappe interchangeable en nylon résistant à l’usure - Dureté Shore env. 68D. Avec manche en fibres de verre “Ultratec” incassable.

Pièce(s) de rechange:

Embout en nylon 754895.