Kombinirani čekić, ⌀ glave čekića: 27mm

Artikl br.: 754890 27
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave čekića (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 27 mm
Dimenzija glave čekića 27×27 mm
Serija Ultratec DUO
Duljina glave s umecima 92 mm
Ukupna duljina 290 mm
Težina 0,49 kg
bez trzaja Ne
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 754890 27
EAN / GTIN 4016134010354
Broj proizvođača 5039980027
Proizvođač/odgovorna osoba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Izvedba:

Kombinirani bravarski i mekani čekić, bočne strane dodatno s brušenim udarnim površinama za rad u skučenim prostorima. Glava od visoko kaljenog čelika sa zamjenjivim zaštitnim umetkom od najlona otpornog na trošenje – Tvrdoća po Shoru približno 68D. S nesalomljivom „Ultratec” ručkom od staklenih vlakana.

Zamjenski dio:

Najlonski umetak br. 754895.