Młotki uniwersalne, ⌀ obucha: 30mm

Nr art.: 754880 30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
267 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obucha (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ obucha 30 mm
Seria SIMPLEX
długość główki 104 mm
długość całkowita 290 mm
masa 0,6 kg
materiał obudowy Stal do ulepszania cieplnego, hartowana indukcyjnie
materiał wkładki Nylon, biały, twardy (jednostronnie)
Materiał trzonka Rura stalowa
bezodrzutowe nie
Rodzaj produktu Młotek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 754880 30
EAN / GTIN 4030618303039
Numer producenta 3677.030
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne młotki ślusarskie z miękkim bijakiem. Bijak z wysokogatunkowej stali z wymiennymi wkładkami z odpornego na ścieranie nylonu. Trzonek z rury stalowej z odpornym na działanie oleju gumowym uchwytem.

Część zamienna:

wkładka nylonowa nr 754910, wielk. 30.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "SIMPLEX" Zobacz wszystkie