Obuchy SIMPLEX z miękkiego metalu, srebrna, do ⌀ obucha: 40mm

Nr art.: 754000 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
221 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ obucha (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SIMPLEX
Średnica 40 mm
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu nakładka bijakowa
Liczba 1
Materiał miękki metal
Właściwości Bardzo duża siła bicia; Nie zostawia śladów na obrabianym detalu; Niewrażliwość na wysokie temperatury
Twardość wyjątkowo twarde
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Masa 120 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 754000 40
EAN / GTIN 4030618301233
Numer producenta 3209.040
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Zastosowanie:

obuch z miękkiego metalu: specjalny stop z dodatkiem miedzi. Mimo mocnych uderzeń nie zostawia śladów na obrabianym detalu.

Wskazówka:

Obuchów z miękkiego metalu nie wolno montować w obudowie aluminiowej.