Cylindrical stop

Nr art.: 75218
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana, Srebrny szary Anschlagkörper
Część opisana, Szary antracytowy Grundplatte
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Szare; Srebrna
Szerokość 32 mm
Głębokość 14 mm
Wersja Do rowków teowych; Z regulacją
Sprawdziany do gwintu UNF M8
Wymiar nominalny rowka teowego 14 mm
Min. wysokość całkowita 9 mm
Maks. wysokość całkowita 50 mm
Materiał stal
Ogranicznik dwustronny nie
Masa 0,355 kg
Rodzaj produktu Zderzaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 75218
EAN / GTIN 4020772075217
Numer producenta 75218
Numer L L30130 162
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stop piece, case hardened and ground. The short version, ground to +/-0.01 mm height tolerance, can also be used as a support.

Cecha szcz.:

  • Groove: 14
  • A h6: 0-0.011
  • B -0.6: 14
  • D ±0.01: 32
  • H1
    ±0.01
    short: -
  • H1
    ±0.2
    long: 50
  • H2: 9
  • H3: 8
  • Screw
    ISO 4762
    : M8x60
  • Weight: 355 g