• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagstück

Artikel-Nr.: 75218
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, silber Silbergrau
Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Silbergrau Anschlagkörper
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Grundplatte
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Farbe grau; silber
Breite 32 mm
Tiefe 14 mm
Ausführung für T-Nuten; verstellbar
Gewinde M8
T-Nuten-Nennmaß 14 mm
Höhe gesamt min. 9 mm
Höhe gesamt max. 50 mm
Material Stahl
Anschlag doppelseitig nein
Gewicht 0,355 kg
Produktart Anschlag

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 75218
EAN / GTIN 4020772075217
Herstellernummer 75218
L-Nummer L30130 162
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Anschlagstück, einsatzgehärtet und geschliffen. Die kurze, auf +/-0,01 mm Höhentoleranz geschliffene Ausführung kann auch als Auflage verwendet werden.

Merkmal:

  • Nut: 14
  • A h6: 0-0,011
  • B -0,6: 14
  • D ±0,01: 32
  • H1
    ±0,01
    kurz: -
  • H1
    ±0,2
    lang: 50
  • H2: 9
  • H3: 8
  • Schraube
    ISO 4762
    : M8x60
  • Gewicht: 355 g