{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri argintiu | Anschlagkörper | |
| partea descrisă, Gri antracit | Grundplatte | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | gri; argintiu | |
| Lăţime B | 32 mm | |
| Adâncime T | 14 mm | |
| Execuție | Pentru canale în T; Reglabil | |
| Filet M | M8 | |
| Dimensiunea nominală a canalelor în T | 14 mm | |
| Înălțime totală min. H | 9 mm | |
| Înălțime totală max. H | 50 mm | |
| Material | oțel | |
| Opritor față-verso | nu | |
| Greutate | 0,355 kg | |
| Tip produs | Opritor |
| Cod articol | 75218 | |
| EAN / GTIN | 4020772075217 | |
| Număr producător | 75218 | |
| L-Număr | L30130 162 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |