Detener la pieza

Número de artículo: 75218
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, plateado Gris plata
Color, gris Gris antracita
Pieza descrita, Gris plata Anschlagkörper
Pieza descrita, Gris antracita Grundplatte
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Color gris; plateado
Anchura 32 mm
Profundidad 14 mm
Modelo Para ranuras en T; Regulable
Rosca M8
Medida nominal de ranura en T 14 mm
Altura total mín. 9 mm
Altura total máx. 50 mm
Material acero
Tope de doble cara no
Peso 0,355 kg
Tipo de producto Tope

Identificación y clasificación

Número de artículo 75218
EAN / GTIN 4020772075217
Número del fabricante 75218
Número L L30130 162
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pieza de parada, caso endurecido y tierra. El modelo corto, tolerancia de tierra a +/-0,01 mm de altura, también se puede utilizar como soporte.

Característica:

  • Ranura: 14
  • A h6: 0-0,011
  • B -0,6: 14
  • D ±0,01: 32
  • H1
    ±0,01
    corto: -
  • H1
    ±0,2
    largo: 50
  • H2: 9
  • H3: 8
  • Tornillo
    ISO 4762
    : M8x60
  • peso: 355 g