Stop stykke

Art.-nr.: 75218
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Farvetone, grå Antracitgrå
beskrevet del, Sølvgrå Anschlagkörper
beskrevet del, Antracitgrå Grundplatte
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning Ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Farve grå; sølvfarvet
Bredde B 32 mm
Dybde T 14 mm
Udførelse til T-noter; justerbar
Gevind M M8
T-notens nominelle mål 14 mm
Samlet højde min. H 9 mm
Samlet højde maks. H 50 mm
Materiale stål
Dobbeltsidet stop nej
Vægt 0,355 kg
Produkttype anslag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 75218
EAN/GTIN 4020772075217
Producentnummer 75218
L-nummer L30130 162
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stopstykke, hus hærdet og slebet. Den korte udførelse, jord til +/-0,01 mm højde tolerance, kan også bruges som støtte.

Egenskab:

  • Rille: 14
  • A H6: 0-0,011
  • B -0,6: 14
  • D ±0.01: 32
  • H1
    ±0,01
    kort: -
  • H1
    ±0,2
    lang: 50
  • H2: 9
  • H3: 8
  • Skrue
    ISO 4762
    : M8x60
  • Vægt: 355 g