{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Trzonek/uchwyt | uchwyt | |
| Kształt trzonka | kształt okrągły | |
| Średnica trzonka | 18 mm | |
| Długość całkowita | 310 mm | |
| Długość trzpienia | 160 mm | |
| Średnica końcówki | 16 mm | |
| Materiał | Pręt okrągły | |
| Oznaczenie producenta | Splintentreiber mit Handgriff | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wybijak zawleczek | |
| Wykonanie obucha | ulepszane cieplnie | |
| Twardość ostrzy w HRC | 58 | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Właściwości | Bez odprysków | |
| masa całkowita | 580 g |
| Numer artykułu | 747100 16 | |
| EAN / GTIN | 3148511594612 | |
| Numer producenta | 249.G16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |