Wybijaki zawleczek z uchwytem, ⌀ końcówek: 14mm

Nr art.: 747100 14
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
157 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówek (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Trzonek/uchwyt uchwyt
Kształt trzonka kształt okrągły
Średnica trzonka 18 mm
Długość całkowita 290 mm
Długość trzpienia 140 mm
Średnica końcówki 14 mm
Materiał Pręt okrągły
Oznaczenie producenta Splintentreiber mit Handgriff
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Wybijak zawleczek
Wykonanie obucha ulepszane cieplnie
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Właściwości Bez odprysków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 747100 14
EAN / GTIN 3148511594605
Numer producenta 249.G14
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Wykonanie:

Stalowy pręt z cylindrycznym trzpieniem, hartowany w całości.
Tłumiący uderzenia bezpieczny uchwyt zwiększa komfort i precyzję.
Specjalnie hartowana końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się narzędzia.