Chasse-goupilles avec poignée, ⌀ pointes: 16mm

Réf.: 747100 16
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
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Manche/poignée poignée
Forme corps forme ronde
Diamètre corps 18 mm
Longueur totale 310 mm
Longueur tige 160 mm
Diamètre pointe 16 mm
Matériau acier rond
Référence fabricant Splintentreiber mit Handgriff
Couleur Rouge; noir
Sommaire pièce unique
Type de produit chasse-goupilles
Exécution tête traité
Dureté de pointe maximale en HRC 58
Matériau, poignée plastique
Caractéristiques sans éclats
Poids total 580 g

Identification et classification

Référence article 747100 16
EAN / GTIN 3148511594612
Réf. fabricant 249.G16
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Exécution:

Acier rond avec broche cylindrique, entièrement trempé. Manche de sécurité «amortissant» pour plus de confort et de précision. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats.