Wybijaki zawleczek z uchwytem, ⌀ końcówek: 5mm

Nr art.: 747100 5
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
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówek (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Trzonek/uchwyt uchwyt
Kształt trzonka kształt okrągły
Średnica trzonka 10 mm
Długość całkowita 200 mm
Długość trzpienia 70 mm
Średnica końcówki 5 mm
Materiał Pręt okrągły
Oznaczenie producenta Splintentreiber mit Handgriff
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Wybijak zawleczek
Wykonanie obucha ulepszane cieplnie
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Właściwości Bez odprysków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 747100 5
EAN / GTIN 3148511594537
Numer producenta 249.G5
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Wykonanie:

Stalowy pręt z cylindrycznym trzpieniem, hartowany w całości.
Tłumiący uderzenia bezpieczny uchwyt zwiększa komfort i precyzję.
Specjalnie hartowana końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się narzędzia.