Drivdorn med handtag 16 mm

Art-nr: 747100 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

spets-⌀ 16 mm
totallängd L1 310 mm
dornlängd L2 160 mm
skaft-⌀ S 18 mm
Utförande skalle Skalle med speciell seghärdning
Handtag Dämpande hylsa av flerkomponentmaterial
Seghärdat stål helhärdad
Material rundstål
Produktslag Drivdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 747100 16
EAN/GTIN 3148511594612
Tillverkarens nummer 249.G16

Benämning

Utförande:

Rundstål med cylinderformad dorn, helt härdat. ”Dämpande” skyddshandtag för ökad komfort och precision. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.
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
    spets-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen