{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Coadă/mâner | mâner | |
| Forma arborelui | rotund | |
| Diametrul arborelui | 18 mm | |
| Lungimea totală | 310 mm | |
| Lungimea mandrinului | 160 mm | |
| Diametru vârf | 16 mm | |
| Material | Oţel rotund | |
| Denumirea producătorului | Splintentreiber mit Handgriff | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Cuprins | O singură parte | |
| Tip produs | Dorn cilindric | |
| Execuţia calotei de lovire | călit | |
| Duritate vârf în HRC | 58 | |
| Caracteristici | Fără așchii | |
| Greutate totală | 580 g | |
| Material, mâner | plastic |
| Cod articol | 747100 16 | |
| EAN / GTIN | 3148511594612 | |
| Număr producător | 249.G16 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |