Vyrážeč závlaček s rukojetí, ⌀ hrotů: 16mm

Artiklové číslo: 747100 16
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
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Násada/rukojeť
rukojeť
Tvar hřídele
kulatá
Průměr hřídele
18 mm
Celková délka
310 mm
Délka trnu
160 mm
Průměr hrotu
16 mm
Materiál
Kruhový nůž
Označení výrobce
Splintentreiber mit Handgriff
Barva
červená; Černá
Materiál, rukojeť
plast
Obsah
Jednotlivý díl
Druh produktu
Vyrážeč závlaček
Provedení rázové hlavy
zušlechtěný
Tvrdost špičky v HRC
58
Vlastnosti
Lohkeilematon
Hmotnost celkem
580 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 747100 16
EAN / GTIN 3148511594612
Číslo výrobce 249.G16
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Provedení:

Tyčová ocel s válcovým trnem, zcela kalená. „Tlumicí“ bezpečnostní rukojeť pro větší pohodlí a přesnost. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění.