Slot stop

Nr art.: 73817
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor szare
Szerokość 36 mm
Głębokość 18 mm
Wersja Do rowków teowych; Z możliwością przykręcania; Z regulacją
Sprawdziany do gwintu UNF M8
Wymiar nominalny rowka teowego 12 mm
Min. wysokość całkowita 12 mm
Maks. wysokość całkowita 12 mm
Materiał Stal ulepszana cieplnie.
Ogranicznik dwustronny nie
Masa 0,1 kg
Rodzaj produktu Zderzaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 73817
EAN / GTIN 4020772073817
Numer producenta 73817
Numer L L30090 950
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Groove stop, tempered and tempered in a burnished tone.

Cecha szcz.:

  • Groove: 12
  • A: 11.7
  • B: 18
  • D: M8
  • H: 12
  • O: 7
  • L1: 36
  • L2: 9.0
  • L3: 18
  • Weight: 100 g