{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Farbe | grau | |
| Breite | 36 mm | |
| Tiefe | 18 mm | |
| Ausführung | für T-Nuten; schraubbar; verstellbar | |
| Gewinde | M8 | |
| T-Nuten-Nennmaß | 12 mm | |
| Höhe gesamt min. | 12 mm | |
| Höhe gesamt max. | 12 mm | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Anschlag doppelseitig | nein | |
| Gewicht | 0,1 kg | |
| Produktart | Anschlag |
| Artikelnummer | 73817 | |
| EAN / GTIN | 4020772073817 | |
| Herstellernummer | 73817 | |
| L-Nummer | L30090 950 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |