Opritor canelură

Cod articol.: 73817
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri
Lăţime 36 mm
Adâncime 18 mm
Execuție Pentru canale în T; Înşurubabil; Reglabil
Filet M8
Dimensiunea nominală a canalelor în T 12 mm
Înălțime totală min. 12 mm
Înălțime totală max. 12 mm
Material Oţel de îmbunătăţire
Opritor față-verso nu
Greutate 0,1 kg
Tip produs Opritor

Identificare și clasificare

Cod articol 73817
EAN / GTIN 4020772073817
Număr producător 73817
L-Număr L30090 950
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Oprire canelură, temperată și temperată într-un ton lustruit.

Caracteristică:

  • Canelură: 12
  • A: 11,7
  • B: 18
  • D: M8
  • H: 12
  • K: 7
  • L1: 36
  • L2: 9,0
  • L3: 18
  • greutate: 100 g