Parada de groove

Número de artículo: 73817
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, gris Gris antracita
Color gris
Anchura 36 mm
Profundidad 18 mm
Modelo Para ranuras en T; Enroscable; Regulable
Rosca M8
Medida nominal de ranura en T 12 mm
Altura total mín. 12 mm
Altura total máx. 12 mm
Material Acero bonificado.
Tope de doble cara no
Peso 0,1 kg
Tipo de producto Tope

Identificación y clasificación

Número de artículo 73817
EAN / GTIN 4020772073817
Número del fabricante 73817
Número L L30090 950
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Groove stop, templado y templado en un tono bruñido.

Característica:

  • Ranura: 12
  • A: 11,7
  • An: 18
  • D: M8
  • H: 12
  • K: 7
  • L1: 36
  • L2: 9,0
  • L3: 18
  • Peso: 100 g