{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Barva | šedá | |
| Šířka | 36 mm | |
| Hloubka | 18 mm | |
| Provedení | Pro T-drážky; Šroubovací; Nastavitelný | |
| Závit | M8 | |
| Jmenovitý rozměr T-drážky | 12 mm | |
| Celková výška min. | 12 mm | |
| Celková výška max. | 12 mm | |
| Materiál | Ocel k zušlechtění | |
| Oboustranný doraz | ne | |
| Hmotnost | 0,1 kg | |
| Druh produktu | Doraz |
| Katalogové číslo | 73817 | |
| EAN / GTIN | 4020772073817 | |
| Číslo výrobce | 73817 | |
| L-číslo | L30090 950 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |