Set screw with flat-faced ball, ribbed

Nr art.: 73783
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kształt łba śruby 6-kąt
Średnica zewnętrzna głowicy e 50 mm
Wysokość głowy k 35 mm
Z kołnierzem tak
Średnica pierścienia D3 34,5 mm
Wysokość krawędzi L3 35 mm
Długość nominalna L 20 mm
Rozmiar gwintu d1 M20
Długość gwintu b 20 mm
Profil czopu lub gniazda wejściowego Nieokreślony profil gniazda wejściowego
Skok gwintu 2,5 mm
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Wersja chwytowa Teilgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu M
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 8.8
Maks. zalecany moment dokręcania 407 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 73783
EAN / GTIN 4020772073787
Numer producenta 73783
Numer L L30130 96
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Compression screw with ball, fluted, ball: Ball bearing steel, hardened, grooved
Base body: Tempered steel, tempered

Cecha szcz.:

  • Size: M20
  • G: M20
  • H: 35
  • ØI: 50
  • ØK: 34.5
  • L: 20
  • AF: 41
  • Max. Static load: 165 kN
  • max. Tightening torque: 407 Nm
  • Weight: 486 g