Vite reggispinta con sfera, scanalata

Codice art.: 73783
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 73783
EAN / GTIN 4020772073787
Codice del produttore 73783
Numero-L L30130 96
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Vite di compressione con sfera, scanalata, sfera: Cuscinetto a sfere in acciaio, temprato, scanalato
Corpo base: Acciaio temprato, temprato

Proprietà:

  • Dimensione: M20
  • G: M20
  • H: 35
  • ØI: 50
  • ØK: 34,5
  • L: 20
  • SW: 41
  • Carico statico max: 165 kN
  • max. coppia di serraggio: 407 Nm
  • Peso: 486 g