{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma capului filetat | hexagon | |
| Diametrul exterior al capului e | 50 mm | |
| Înălțimea capului k | 35 mm | |
| Cu manşon | ja | |
| Diametrua inelului D3 | 34,5 mm | |
| Înălțimea benzii L3 | 35 mm | |
| Lungime nominală L | 20 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M20 | |
| Lungime filet b | 20 mm | |
| Profil de antrenare | Profil de rulare nedefinit | |
| Pasul filetului | 2,5 mm | |
| Suprafaţă | Călit | |
| Modelul coadăi | Teilgewinde | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Șurub nespecificat | |
| Tip de filet | M | |
| Material | oțel | |
| Clasă de rezistenţă | 8.8 | |
| Cuplu de strângere recomandat max. | 407 Nm |
| Cod articol | 73783 | |
| EAN / GTIN | 4020772073787 | |
| Număr producător | 73783 | |
| L-Număr | L30130 96 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |