Vis de butée avec bille, rainurée

Réf.: 73783
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 73783
EAN / GTIN 4020772073787
Réf. fabricant 73783
Article hors catalogue L30130 96
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis de compression avec bille, cannelée, bille: Acier pour roulements à billes, trempé, rainuré
Corps de base: Acier trempé, trempé

Caractéristique(s):

  • Réf.: M20
  • G: M20
  • H: 35
  • ØI: 50
  • ØK: 34,5
  • L: 20
  • Ouv.: 41
  • Charge statique max: 165 kN
  • max. couple de serrage: 407 Nm
  • Poids: 486 g