• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckschraube mit Kugel, geriffelt

Artikel-Nr.: 73783
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Schraubenkopf-Form Sechskant
Durchmesser außen Kopf e 50 mm
Höhe Kopf k 35 mm
mit Bund ja
Bund-Durchmesser D3 34,5 mm
Bund-Höhe L3 35 mm
Nennlänge L 20 mm
Gewindegröße d1 M20
Gewindelänge b 20 mm
Antriebsprofil undefiniertes Antriebsprofil
Gewindesteigung 2,5 mm
Oberfläche vergütet
Schaft-Ausführung Teilgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Schraube unspezifiziert
Gewindeart M
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8.8
empfohlenes Anzugsmoment max. 407 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 73783
EAN / GTIN 4020772073787
Herstellernummer 73783
L-Nummer L30130 96
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckschraube mit Kugel, geriffelt, Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, geriffelt
Grundkörper: Vergütungsstahl, vergütet

Merkmal:

  • Größe: M20
  • G: M20
  • H: 35
  • ØI: 50
  • ØK: 34,5
  • L: 20
  • SW: 41
  • max. Belastung statisch: 165 kN
  • max. Anziehdrehmoment: 407 Nm
  • Gewicht: 486 g