{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | šestihran | |
| Vnější průměr hlavy e | 50 mm | |
| Výška hlavy k | 35 mm | |
| S nákružkem | ano | |
| Průměr příruby D3 | 34,5 mm | |
| Výška příčky L3 | 35 mm | |
| Výška příruby L3 | 20 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M20 | |
| Délka závitu b | 20 mm | |
| Profil pohonu | Nedefinovaný profil | |
| Stoupání závitu | 2,5 mm | |
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Provedení dříku | Teilgewinde | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný šroub | |
| Druh závitu | M | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 8.8 | |
| Doporučený utahovací moment max. | 407 Nm |
| Katalogové číslo | 73783 | |
| EAN / GTIN | 4020772073787 | |
| Číslo výrobce | 73783 | |
| L-číslo | L30130 96 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |